スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)125
質量(g)303
寸法t(mm)16.3
内容量1個注文コード45530739品番24610.0111
参考基準価格(税別)¥9,116販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物質量(g)303寸法t(mm)16.3寸法b(mm)15寸法d1(mm)125寸法d3(mm)31寸法l1(mm)18寸法l2(mm)約 33寸法b3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする