Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d1(mm)
140
125
140
160
200
250
質量(g)
406
303
406
542
914
1446
寸法t(mm)
16.3
13.8
16.3
18.3
20.8
22.8
24.8
29.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45530748
品番
24610.0115
参考基準価格(税別)
¥11,387
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物
質量(g)
406
寸法t(mm)
16.3
寸法b(mm)
16.5
寸法d1(mm)
140
寸法d3(mm)
36
寸法l1(mm)
19
寸法l2(mm)
約 36
寸法b3(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応