スポーク・ハンドル、アルミニウム/キー溝付、ハンドルなし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d1(mm)200
質量(g)914
寸法t(mm)22.8
内容量1個注文コード45530793品番24610.0131
参考基準価格(税別)¥19,674販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質軸部:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム鋳物質量(g)914寸法t(mm)22.8寸法b(mm)20.5寸法d1(mm)200寸法d3(mm)42寸法l1(mm)24寸法l2(mm)約 45寸法b3(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする