Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
センシング・エレメント、センサー取付用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45531028
品番
25010.0012
参考基準価格(税別)
¥9,581
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
57
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ナット:黄銅ISO4035/ニッケルメッキ
二面幅(mm)
17
寸法d2(mm)
6.2
寸法d3
M8×1
寸法d4(mm)
19
寸法l1(mm)
44
寸法l2(mm)
20
寸法l3(mm)
約 15.5
寸法s(mm)
5.6
寸法d1
M12×1
RoHS指令(10物質対応)
対応