UBS0640-20-Y スリップポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ) 45532426

スリップポリウレタンチューブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻外径(Φmm)6注文コード45532426品番UBS0640-20-Y
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,402
販売価格(税別)
2,184

チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止
摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
チューブカラーが豊富

外径×内径(Φmm)6×4長さ(m)20内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8使用流体空気使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの特性上、時間経過に伴いチューブ成分 (スリップ材) がチューブ表面 (内外径) に粉状に浮き出てきますので、ご使用の際はご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45532304
2013-03-14
用途: エアーコンプレッサー
有限会社シーハイル

特に問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする