Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
接続ねじ
M4
M3
M4
M6
M8
M10
M12
最大許容荷重(N)
60
60
60
89
198
125
145
70
352
260
310
687
602
562
534
843
1500
1527
1620
3589
2570
2436
2198
3400
3300
4000
4500
4400
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45533968
品番
25150.0207
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約3.75
形状
丸形
質量(g)
3.5
温度範囲(℃)
-30~80
接続ねじ
M4
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式
両端おねじ
寸法s(mm)
1.2
寸法l2(mm)
10
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
60
寸法d2
M4
適合用途
緩衝