除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度制御範囲(%RH)約30(室内湿度)その他※庫内無負荷時、使用環境による材質(前面)ガラス質量(kg)90材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約5コード長さ(m)約1.8キャスターΦ100mmハードゴム製(ストッパー×2個付き)内寸法(mm)1160×515×1520棚板数(枚)3棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)外寸法(mm)1200×550×1700取付ピッチ(mm)(棚板)60アズワン品番1-5485-44湿度設定範囲(%RH)20~80