曜日別特売

ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
接続ねじM6
最大許容荷重(N)612
612
560
509
59
241
287
289
302
297
934
924
876
1235
1600
1820
2587
2453
2468
3500
3367
4100
4500
4400
8100
8000
7800
質量(g)20
内容量1個注文コード45534266品番25150.0326
参考基準価格(税別)¥255販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
ストローク(mm)約3.75形状丸形質量(g)20温度範囲(℃)-30~80寸法t(mm)5接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)2寸法d1(mm)25寸法l1(mm)15色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応最大許容荷重(N)612寸法d2M6適合用途緩衝
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする