Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
接続ねじ
M8
M4
M6
M8
M10
M12
M16
最大許容荷重(N)
924
924
924
876
59
241
287
289
302
297
612
560
509
934
1235
1600
1820
2587
2453
2468
3500
3367
4100
4500
4400
8100
8000
7800
質量(g)
30
1.3
4.6
6
10
20
30
50
70
80
100
120
140
210
260
340
290
350
514
607
698
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45534309
品番
25150.0332
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約5
形状
丸形
質量(g)
30
温度範囲(℃)
-30~80
寸法t(mm)
6.5
接続ねじ
M8
接続方式
片端めねじ
寸法s(mm)
2
寸法d1(mm)
30
寸法l1(mm)
20
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)
スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
924
寸法d2
M8
適合用途
緩衝