曜日別特売
P010RCF エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534422

P010RCF エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534422
P010RCF エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534422
P010RCF エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534422

エアピッカー Rタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)Φ14
内容量1個注文コード45534422品番P010RCF
参考基準価格(税別)¥10,280販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。
円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。
Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。

用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど寸法A(mm)Φ14寸法B(mm)Φ10寸法C(mm)52寸法D(mm)21寸法E(mm)22寸法F(mm)M5質量(g)28使用空気圧力(MPa)(最大)0.40材質(ボディ)快削鋼(メッキ)材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)適合ワーク径Φ(mm)(内径)16~21静的可搬質量(g)2000
注意
※ワークのない状態での空運転はさけて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45534456
2017-04-04
用途: 製品のチェッカー使用。(付着油を除去)
株式会社タイホー製造業

製品の内径油除去に使用したがシリンダー前進時は除去出来たが、後退時に付着した為、使用出来なかった。

対象商品 : 45534447
2016-01-27
用途: 機械組立
スマートライフその他業種

とても綺麗に仕上げたので、とても安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする