G050GCF エアグリッパー BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534544

G050GCF エアグリッパー BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534544
G050GCF エアグリッパー BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534544
G050GCF エアグリッパー BRIDGESTONE(ブリヂストン) 45534544

エアグリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)Φ48
内容量1個注文コード45534544品番G050GCF
参考基準価格(税別)¥42,650販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。

用途
ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど
適合ワーク径Φ(mm)(内径)20~45寸法A(mm)Φ48寸法B(mm)Φ69寸法C(mm)Φ80寸法D(mm)56寸法E(mm)15寸法F(mm)M8質量(g)285使用空気圧力(MPa)(最大)0.15材質(ボディ)アルミ(アルマイト)材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)静的可搬質量(g)9000
注意
※ワークのない状態での空運転はさけて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-27
用途: プレス
その他業種

とても綺麗に仕上げたので、とても安心しました。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする