Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
接続ねじ
M10
M4
M6
M8
M10
M12
M16
最大許容荷重(N)
2468
2468
2468
59
241
287
289
302
297
612
560
509
934
924
876
1235
1600
1820
2587
2453
3500
3367
4100
4500
4400
8100
8000
7800
質量(g)
120
1.3
4.6
6
10
20
30
50
70
80
100
120
140
210
260
340
290
350
514
607
698
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45534878
品番
25150.1353
参考基準価格(税別)
¥2,954
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約10
形状
丸形
質量(g)
120
温度範囲(℃)
-30~80
寸法t(mm)
7
接続ねじ
M10
接続方式
片端めねじ
寸法s(mm)
2
寸法d1(mm)
50
寸法l1(mm)
40
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ブッシュ)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
2468
寸法d2
M10
適合用途
緩衝