画像準備中

ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45535009 品番 25150.1386
参考基準価格(税別)¥15,877 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ストローク(mm)約15 形状丸形 質量(g)698 温度範囲(℃)-30〜80 寸法t(mm)16 接続ねじM16 接続方式片端めねじ 寸法s(mm)3 寸法d1(mm)100 寸法l1(mm)60 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ 材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ RoHS指令(10物質対応)対応 最大許容荷重(N)7800 寸法d2M16 適合用途緩衝

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする