Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
接続ねじ
M8
M3
M4
M6
M8
M10
M12
M16
最大許容荷重(N)
1820
1820
1820
934
924
815
876
1235
1546
1600
40
59
78
154
241
287
300
315
289
302
285
612
560
509
2587
2453
2468
3630
3400
4100
4500
4700
4400
8100
8000
7800
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45535228
品番
25150.1444
参考基準価格(税別)
¥2,161
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
約10
形状
丸形
質量(g)
83
温度範囲(℃)
-30~80
接続ねじ
M8
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
接続方式
片端おねじ
寸法s(mm)
2
寸法d1(mm)
40
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
23
色(本体)
黒
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
1820
寸法d2
M8
適合用途
緩衝