曜日別特売
BIT-231 Gビット BIGMAN(ビッグマン) 45536662

BIT-231 Gビット BIGMAN(ビッグマン) 45536662
BIT-231 Gビット BIGMAN(ビッグマン) 45536662
BIT-231 Gビット BIGMAN(ビッグマン) 45536662
BIT-231 Gビット BIGMAN(ビッグマン) 45536662
BIT-231 Gビット BIGMAN(ビッグマン) 45536662

Gビット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)85
内容量1セット(2本)注文コード45536662品番BIT-231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

特殊刃先が+溝にガッチリ食いつきナメにくい
トーション効果でネジにやさしい
刃先がスリムで頭の小さいスリムビスにも最適
カムアウトしにくくハイパワーインパクトドライバーに最適

用途一般ビス・コーススレッド・スリムビス等の締め付け・緩めに全長(mm)85先端サイズNo.2仕様18V対応・先端特殊刃先・スリムトーション材質鋼材(工具用特殊合金)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)85×6.35×6.35、【溝位置】13質量(g)18表面処理ブラックパーカー先端形状プラス(+)入数2本入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする