曜日別特売
2.0×2C×20m 延長コード20m CAPツール 45537825

2.0×2C×20m 延長コード20m CAPツール 45537825
2.0×2C×20m 延長コード20m CAPツール 45537825
2.0×2C×20m 延長コード20m CAPツール 45537825

延長コード20m

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45537825品番2.0×2C×20m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通電が一目でわかるパイロットランプ付!
やわらかい!取り回しらくらく!
コードの被覆が厚いためやぶれにくい!

用途屋内用長さ(m)20イエロー電線仕様VCT2芯×2.0sq使用場所屋内コンセント個数3ツ口電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45537816
2019-06-10
用途: 屋外の電源
建設業・工事業

物置への電源供給に利用しました。しなやかで取り回しが良く丈夫です。

対象商品 : 45537825
2018-09-26
用途: 畑の水まき
製造業

発電機からのポンプ作動に使用しています。安定した電気が得られとてもスムーズです。

対象商品 : 45537825
2014-08-11
用途: 高圧洗浄機等の延長ケーブル

長さ 20m  コード 2㎜平方は温度上昇を気にせず使えるので購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする