曜日別特売
401024(鋼付) ラシャ切鋏 俊作 45538035

ラシャ切鋏

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45538035品番401024(鋼付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)約252刃渡り(mm)約108仕様化粧箱入材質(足部)鋳物材質(刃)高級刃物鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 厚手の繊維もの
株式会社丸嘉サービス業

消耗品として購入、悪くないです。
簡易の研ぎ機で使えるまで使って、また購入させていただきます。

2025-07-13
用途: 砥げるハサミってあまりありません

このハサミは最高です。家では布から紙、厚紙、何でも切っていますが最高です。切れ味が悪くなれば研ぎますから。

対象商品 : 45538035
2021-11-09
用途: FRP作業

10年使用してきて無研磨でとうとう切れなくなったので新しく買い換えました。
以前使っていたハサミのブランドは分かりません。
さすがに新品は切れ味抜群です。何年使えるか楽しみです。

対象商品 : 45538035
2021-05-19
用途: ウエスの切断に使用しております。
建設業・工事業

とても切れ味が良いので、手の疲れがなきなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 45538035
2021-06-17
用途: 繊維試験の際の裁断

値段が安く切れるはさみは、生地が逃げなくて切りやすいです。

対象商品 : 45538035
2020-12-20
用途: ウエスカット

安価なのに非常に良く切れます。安いステンレスのモノより良いですね。

対象商品 : 45538035
2019-12-06
用途: ミシンを使う時
サービス業

ミシンを使う時、スラックスの裾上げのカットによく使ってます。切れ味が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 45538035
2018-07-27
用途: 布地切り。

この価格で購入できるラシャ切りハサミの中では最高だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする