※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
適合
【リフティング・ ピン】22350.0627 / .0727
注文コード
45538755
品番
22350.0916
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,095
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
117
材質
ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理
締付トルク(N・m)
130
二面幅(mm)
24
寸法d2
M20
寸法l1(mm)
65
寸法l2(mm)
49
寸法x(mm)
1.5
長さ(mm)
【適合ピン/公称】50
適合
【リフティング・ ピン】22350.0627 / .0727
RoHS指令(10物質対応)
対応