曜日別特売
TL-SG1210MP 10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載) TP-LINK 45541705

10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポート搭載)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード45541705品番TL-SG1210MP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

10ポート ギガビットデスクトップスイッチ(PoE+ 8ポートトウサイ)。ギガビットRJ45ポートx9・ギガビットコンボSFP/RJ45ポートx1搭載、8つのPoE+ポート合計123WのPoE給電に対応、IEEE 802.3af/at PoE+に準拠し、各ポート最大30Wの給電に対応、最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能な拡張(Extend)モードを搭載し、監視システムに最適、ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保、分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上、PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動、設定不要のプラグ&プレイ、ファンレスデザイン。

材質金属製ポート数10接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする