曜日別特売
22370.0794 ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45542194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45542194品番22370.0794
参考基準価格(税別)¥12,529販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(g)152温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジ取付穴(mm)16寸法d2(mm)19寸法d3(mm)49寸法d4(mm)21.2寸法l3(mm)40.5寸法l4(mm)24.8せん断強度(KN)155RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする