22380.0510 ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45544136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、析出硬化処理/ブルー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45544136品番22380.0510
参考基準価格(税別)¥16,047販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(g)168温度範囲(℃)-30~80材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、ブルー取付穴(mm)16寸法d2(mm)19寸法d3(mm)47.6寸法d4(mm)25.2寸法l3(mm)39.7寸法l4(mm)16.7せん断強度(KN)257ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする