曜日別特売
VSC-1215NK-BL パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 45544740

 

VSC-1215NK-BL パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 45544740
VSC-1215NK-BL パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 45544740
VSC-1215NK-BL パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 45544740
VSC-1215NK-BL パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 45544740
VSC-1215NK-BL パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 45544740

パーティションホワイトボード(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1600
幅(mm)1272
ブルー
内容量1台注文コード45544740品番VSC-1215NK-BL
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ミーティングスペースに便利なパーティション兼用の両面ホワイトボード。
両面ともマグネットが使用でき、ホワイトボードや仕切用途のほか掲示板としても使用できます。
脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。
キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。

脚の種類キャスタータイプ材質ホワイトボード=水性塗装鋼板・段ボール(芯材)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=鋼管(粉体塗装)幅(mm)1272質量(kg)17ブルー付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ2個仕様板面両面無地、マグネット使用可、キャスターストッパー2個、スタッキング収納可能高さ(mm)1600奥行(mm)534有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1172×1436グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(5.92MB)
注意
※キャスター脚タイプとくの字脚タイプは高さが異なるため、並べると段差が生じます。
※くの字脚タイプは重ねて収納できません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,260/税込4,686
北海道地方数量1につき4,260/税込4,686
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする