曜日別特売
A-3039 レバーハンドル部 INAX(LIXIL) 45551915

レバーハンドル部

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合LF-1Z、LF-1RZ、LF-7KRZ-13、LF-7RZ-13、LF-12Z-13、LF-70RZ-13、LF-200Z(120)、LF-270Z、SF-16Z-13材質金属製注文コード45551915品番A-3039
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法A(mm)120(表示ビス別途)適合品番LF-1Z LF-1RZ LF-7KRZ-13 、LF-7RZ-13 LF-12Z-13 LF-70RZ-13 、LF-200Z(120) LF-270Z SF-16Z-13適合LF-1Z、LF-1RZ、LF-7KRZ-13、LF-7RZ-13、LF-12Z-13、LF-70RZ-13、LF-200Z(120)、LF-270Z、SF-16Z-13材質金属製メッキ(Ni-Cr)ハンドル開閉ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする