ZBVB1 ZBVB1 シュナイダーエレクトリック 45562974

ZBVB1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45562974品番ZBVB1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
質量(kg)0.017タイプProduct or Component:Light block、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZBV電源電圧(V)制限:AC21.6~26.4、DC19.2~30保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm消費電流(mA)15寿命100000 h at rated voltage and 25℃締付トルク(N・m)0.8~1.2保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応耐用年数(年)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする