ZENL1121 ZENL1121 シュナイダーエレクトリック 45563428

ZENL1121

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード45563428品番ZENL1121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●Contact operation:Slow-break質量(kg)0.015タイプProduct or Component:Contact block、Assembly:For customer assembly使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZENL接点構成1NC保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm締付トルク(N・m)0.8~1.2操作力(N)2 N NC changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする