曜日別特売
AT-50FCNA-5M アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-50FCNA-5M アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563438
AT-50FCNA-5M アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563438

アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M ワイド水切

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法B(mm)48
内容量1個注文コード45563438品番AT-50FCNA-5M
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フード部・網部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)

用途
外壁用
寸法A(mm)41寸法B(mm)48寸法C(mm)46材質アルミ仕様網5メッシュ、防火ダンパーなしタイプワイド水切呼称50適合パイプ径(Φmm)50
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする