曜日別特売
AT-75FCNAD-5M アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75FCNAD-5M アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563544
AT-75FCNAD-5M アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563544

アルミ 深形フード 小風量タイプ 網5M FD72度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法B(mm)72
内容量1個注文コード45563544品番AT-75FCNAD-5M
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

防火設備該当品(第01EG021号) フード部・網部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)(パイプガイド・防火ダンパー:SUS304)

用途
外壁用
寸法A(mm)29寸法B(mm)72寸法C(mm)44材質アルミ仕様網5メッシュタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72呼称75適合パイプ径(Φmm)75
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする