曜日別特売
AT-75FCWA-5M アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ 網5M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75FCWA-5M アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ 網5M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563666
AT-75FCWA-5M アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ 網5M ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563666

アルミ 深形フード 小風量タイプ 縦ギャラリ 網5M ワイド水切

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法B(mm)72
内容量1個注文コード45563666品番AT-75FCWA-5M
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

フード部・ギャラリ部脱着可 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(ギャラリ・網:SUS304 粉体焼付塗装)

用途外壁用寸法A(mm)29寸法B(mm)72寸法C(mm)44材質アルミ仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切呼称75適合パイプ径(Φmm)75
注意
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする