AT-300FGA4 アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-300FGA4 アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563833
AT-300FGA4 アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45563833

アルミ 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)351
適合パイプ径(Φmm)300
内容量1個注文コード45563833品番AT-300FGA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,300

ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PFAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(175タイプ以上のギャラリ:SUS304粉体焼付塗装)

用途外壁用寸法A(mm)360寸法B(mm)351寸法C(mm)377寸法D(mm)320寸法E(mm)159寸法F(mm)167寸法G(mm)29寸法H(mm)297寸法J(mm)72寸法K(mm)10寸法L(mm)9材質アルミ仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切呼称300適合パイプ径(Φmm)300
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする