※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する適合パイプ径(Φmm)150
内容量1個注文コード45563867品番AT-150FGA4-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PFAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(175タイプ以上のギャラリ:SUS304粉体焼付塗装)