曜日別特売
AT-125BWSK4-3M SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45567683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125BWSK4-3M SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45567683
AT-125BWSK4-3M SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45567683

SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網3M FD120度

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は適合パイプ径など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
125
注文コード
45567683
品番
AT-125BWSK4-3M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)
212
寸法B(mm)
184
寸法C(mm)
122
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
60
仕様
網3メッシュ
材質
ステンレス
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
125
適合パイプ径(Φmm)
125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする