曜日別特売
AT-100BGSTL4-BL SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100BGSTL4-BL SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569695
AT-100BGSTL4-BL SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569695

SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ 左吹き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)97
内容量1個注文コード45569695品番AT-100BGSTL4-BL
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)158寸法B(mm)129寸法C(mm)97材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ方向左吹き呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする