曜日別特売
AT-125BGSTLD4-BL SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125BGSTLD4-BL SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569853
AT-125BGSTLD4-BL SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 左吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45569853

SUS製 ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 左吹き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)122
内容量1個注文コード45569853品番AT-125BGSTLD4-BL
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)212寸法B(mm)184寸法C(mm)122寸法D(mm)59材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)72方向左吹き呼称125適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする