AT-100BWSMD SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100BWSMD SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570833
AT-100BWSMD SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570833

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右両吹き ドレン皿内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)97
内容量1個注文コード45570833品番AT-100BWSMD
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂

用途外壁用寸法A(mm)158寸法B(mm)138寸法C(mm)97寸法D(mm)20寸法E(mm)46材質ステンレス仕様網10メッシュ形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵角度(°)(防火ダンパー)72方向左右両吹き呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする