AT-150BWSML SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 左吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150BWSML SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 左吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570964
AT-150BWSML SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 左吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45570964

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 左吹き ドレン皿内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)147
内容量1個注文コード45570964品番AT-150BWSML
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂

用途外壁用寸法A(mm)212寸法B(mm)192寸法C(mm)147寸法D(mm)22材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵方向左吹き呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする