AT-100BGSMRD SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 右吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45571174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100BGSMRD SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 右吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45571174
AT-100BGSMRD SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 右吹き ドレン皿内蔵タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45571174

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 右吹き ドレン皿内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)97
内容量1個注文コード45571174品番AT-100BGSMRD
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン受け皿保水容量100タイプ……約90cc150タイプ……約130cc ギャラリ部、ドレン皿脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304 ドレン皿:合成樹脂

用途外壁用寸法A(mm)158寸法B(mm)138寸法C(mm)97寸法D(mm)20寸法E(mm)45材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリタイプドレン皿内蔵角度(°)(防火ダンパー)72方向右吹き呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする