AT-150BWSW4-5M SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M ドレン皿外付けタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45571549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150BWSW4-5M SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M ドレン皿外付けタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45571549
AT-150BWSW4-5M SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M ドレン皿外付けタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45571549

SUS製 ドレン皿付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M ドレン皿外付けタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)147
内容量1個注文コード45571549品番AT-150BWSW4-5M
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc125,150タイプ……約130cc ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)212寸法B(mm)184寸法C(mm)147寸法D(mm)174寸法E(mm)114材質ステンレス仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプドレン皿外付けタイプ呼称150適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。油煙の多い場所には使用しないでください。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする