曜日別特売
AT-175UGSJ4 SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45574525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175UGSJ4 SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45574525
AT-175UGSJ4 SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45574525

SUS製 薄形ベントキャップ 横ギャラリ ワイド水切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)172
内容量1個注文コード45574525品番AT-175UGSJ4
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ギャラリ部脱着可 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)241寸法B(mm)214寸法C(mm)172寸法D(mm)46寸法E(mm)270寸法F(mm)141材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状横ギャラリタイプワイド水切呼称175適合パイプ径(Φmm)175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。300タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする