曜日別特売
AT-250UNSJK5-3M SUS製 薄形ベントキャップ 網3M FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45575076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-250UNSJK5-3M SUS製 薄形ベントキャップ 網3M FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45575076
AT-250UNSJK5-3M SUS製 薄形ベントキャップ 網3M FD120度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45575076

SUS製 薄形ベントキャップ 網3M FD120度 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)247
内容量1個注文コード45575076品番AT-250UNSJK5-3M
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)370寸法B(mm)318寸法C(mm)247寸法D(mm)125寸法E(mm)389寸法F(mm)199材質ステンレス仕様網3メッシュタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120呼称250適合パイプ径(Φmm)250
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする