※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 薄形ベントキャップ 網5M FD72度 ワイド水切
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法C(mm)
122
72
97
122
147
172
197
247
297
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45575347
品番
AT-125UNSJD4-5M
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 網部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
191
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
122
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
218
寸法F(mm)
116
材質
ステンレス
仕様
網5メッシュ
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)72
呼称
125
適合パイプ径(Φmm)
125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。