曜日別特売
AT-125UGSTJ4 SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45577395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125UGSTJ4 SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45577395
AT-125UGSTJ4 SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45577395

SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹 ワイド水切

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)122
内容量1個注文コード45577395品番AT-125UGSTJ4
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)191寸法B(mm)164寸法C(mm)122寸法D(mm)218寸法E(mm)116材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切方向左右両吹呼称125適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする