※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹 ワイド水切
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
寸法C(mm)
72
72
97
122
147
172
197
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45577438
品番
AT-75UGSTJK4
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
141
寸法B(mm)
114
寸法C(mm)
72
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
164
寸法F(mm)
89
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
縦ギャラリ
タイプ
ワイド水切
角度(°)
(防火ダンパー)120
方向
左右両吹
呼称
75
適合パイプ径(Φmm)
75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。