曜日別特売
AT-175UGSTJK4 SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45577474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175UGSTJK4 SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45577474
AT-175UGSTJK4 SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45577474

SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹 ワイド水切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)172
内容量1個注文コード45577474品番AT-175UGSTJK4
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)241寸法B(mm)214寸法C(mm)172寸法D(mm)86寸法E(mm)270寸法F(mm)141材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)120方向左右両吹呼称175適合パイプ径(Φmm)175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする