※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M 左右両吹 ワイド水切
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法C(mm)
72
72
97
122
147
172
197
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45577553
品番
AT-75UWSTJ4
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
141
寸法B(mm)
114
寸法C(mm)
72
寸法D(mm)
164
寸法E(mm)
89
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
タイプ
ワイド水切
方向
左右両吹
呼称
75
適合パイプ径(Φmm)
75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。