曜日別特売
AT-75UWSTJD4 SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45577885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-75UWSTJD4 SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45577885
AT-75UWSTJD4 SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45577885

SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右両吹 ワイド水切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)72
内容量1個注文コード45577885品番AT-75UWSTJD4
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)141寸法B(mm)114寸法C(mm)72寸法D(mm)46寸法E(mm)164寸法F(mm)89材質ステンレス仕様網10メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72方向左右両吹呼称75適合パイプ径(Φmm)75
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75タイプは低圧損の商品ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする