曜日別特売
AT-125UWSTJD4-5M SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125UWSTJD4-5M SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578025
AT-125UWSTJD4-5M SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578025

SUS製 薄形ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右両吹 ワイド水切

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法C(mm)122
内容量1個注文コード45578025品番AT-125UWSTJD4-5M
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)191寸法B(mm)164寸法C(mm)122寸法D(mm)60寸法E(mm)218寸法F(mm)116材質ステンレス仕様網5メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72方向左右両吹呼称125適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75タイプは低圧損の商品ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする