曜日別特売
AT-100UWS4S-3M SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100UWS4S-3M SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578305
AT-100UWS4S-3M SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578305

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼称100
内容量1個注文コード45578305品番AT-100UWS4S-3M
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)141寸法B(mm)97材質ステンレス仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし形状外向き横ギャラリ呼称100適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする