AT-125UWSK4S SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網10M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-125UWSK4S SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網10M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578427
AT-125UWSK4S SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網10M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578427

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網10M FD120度

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法C(mm)60
内容量1個注文コード45578427品番AT-125UWSK4S
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)191寸法B(mm)122寸法C(mm)60材質ステンレス仕様網10メッシュ形状外向き横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120呼称125適合パイプ径(Φmm)125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする