AT-200TUGSK5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200TUGSK5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579224
AT-200TUGSK5 SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45579224

SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法C(mm)197
内容量1個注文コード45579224品番AT-200TUGSK5
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用寸法A(mm)244寸法B(mm)75寸法C(mm)197寸法D(mm)101材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120呼称200適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。75、100、200、250、300タイプは低圧損の商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする