※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法C(mm)
122
72
97
122
147
172
197
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45580134
品番
AT-125TUWS5
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
寸法A(mm)
194
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
122
寸法D(mm)
48
材質
ステンレス
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
形状
縦ギャラリ
呼称
125
適合パイプ径(Φmm)
125
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。